Måleblok, metrisk, JCSS-certifikat ISO, klasse 0, keramik, 1,39 mm

Art.-nr.: 613599-026
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 613599-026
EAN/GTIN 4946368319483
Producentnummer 613599-026
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleblok klasse 0 med JCSS-certifikat giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse måleblokke meget slid- og korrosionsbestandige. CERA-målestokke har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, hvilket reducerer de målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer / li>. Ikke-magnetisk: Pulver (f.eks. jernkorn) hæfter ikke på overflader. Tydelig synlig mærkning: sorte mærker på en snehvid overflade. Stort set fri for dimensionsændringer over tid. Klæber til stålprofiler. Fri for grater forårsaget af ridser.

Egenskab:

Beskrivelse: 6-cifret LCD-display.
Leveret: Inklusive 1 batteri
Masse: 140
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring