Endelig dimension, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse 1, Keramisk, 1.6 mm

Art.-nr.: 613516-036
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
Nom. mål 1,6 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Keramik
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613516-036
EAN/GTIN 4946368304816
Producentnummer 613516-036
L-nummer L40010 14609
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 1 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: På grund af det keramiske materiale er disse endelige dimensioner meget slidstærke og korrosionsbestandige. CERA endedimensionerne har ti gange så stor slidstyrke som stål og tre gange så stor slidstyrke som hårdmetal. Stål og keramik har lignende udvidelseskoefficienter, der reducerer målefejl, der opstår som følge af temperaturændringer ikke-magnetiske: Pulvere (som f.eks. jernkorn) klæber ikke til overfladerne. Tydeligt synlig mærkning: Sorte skilte på en snehvid overflade stort set fri for dimensionsændringer over tid klæber til stålendedimensioner uden grater forårsaget af ridser

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Skumpolstring