WPB 18 LT BL 11-125 hurtig ledningsfri vinkelsliber

Art.-nr.: 613059840
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613059840
EAN/GTIN 4061792206908
Producentnummer 613059840
L-nummer L01750 162
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ny generation af børsteløs trådløs vinkelsliber uden ledning: lige så kraftig som en 1100 watt netværksenhed takket være 40 % mere effekt
  • Servicefri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndterbarhed
  • Padle switch med dødmandsfunktion: sikker håndtering takket være ergonomisk integreret switch
  • Snaboløbsbremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Skive stopper inden for 1 sekund efter slukning
  • M-Quick-system til værktøjsfrit skift af skive med et tryk på en knap
  • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Batteripakke kan drejes i 90°-graders trin for bedste ergonomi i enhver arbejdsstilling
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: minimerer tilbageslag, når skiven låses til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse
  • Nystartbeskyttelse: forhindrer utilsigtet opstart efter batteriskift
  • Aftageligt støvfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra håndtag, støvbeskyttelsesfilter, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
  • Håndtagets omkreds: 160 mm
  • Hastighed uden belastning: 10000 /min
  • Max. Snitdybde: 27 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter