Mechanische Spindel incl. bøsning/møtrik Ø 12 mm til spindelgevind M 12x1,5, 130 mm længde, 4,5 mm gevind

Art.-nr.: 612130
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 612130
EAN/GTIN 4021176077081
Producentnummer 612130
L-nummer L80010 127
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den mekaniske trykspindel er hjertet i hver KUKKO aftrækker. Det muliggør en maksimal trækraft på 10 t. Den manuelle aktivering af spindelen sikrer en følsom kontrol af aftrækningsprocessen. Den fine gevind sikrer også en perfekt kraftoverførsel. En reversibel spindelspids muliggør sikker placering af spindelen både på glatte overflader og ved centreringer.
  • Optimal glidende egenskaber i gevindgangen takket være specialbelægning
  • Ideel tilpasning af spindlen til akslen ved hjælp af tosidet spindelspids

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 13 mm
  • Diameter [mm]: 12 mm
  • Spindlens gevindmål: M 12x1,5
  • Spindelens samlede længde [mm]: 130 mm
  • Spindlens samlede længde [tommer]: 5 1/8
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gevindstigning [mm]: 1.5
  • Spindelspidsens monteringsdiameter [mm]: 6,4 mm
  • Måling af gevind [mm]: 4,5 mm