Dobbelt boksnøgle ∙ åben

Art.-nr.: 612-19X22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 612-19X22
EAN/GTIN 4000896025169
Producentnummer 612-19X22
L-nummer L60140 3197
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Lambda probe (skruenøgle størrelse 22 mm)
  • Til rørfittings, omløbermøtrikker og bolte
  • Hoveder vinklede 15 grader
  • Åbn munden 15 grader med kærv
  • Skaft med ekstra stabil HAZET dobbelt T-profil
Bemærk: Vedrørende arbejde på bremserørene, se HAZET 612N.
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3118
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 19 x 22 mm
  • Mål / længde: 222 mm
  • Nettovægt (kg): 0,27 kg