Endelig dimension, metrisk, JCSS-certifikat, ISO, klasse 1, Stål, 600 mm

Art.-nr.: 611840-036
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nom. mål 600 mm
Toleranceklasse 1
Materiale Stahl
Produkttype Måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 611840-036
EAN/GTIN 4946368282954
Producentnummer 611840-036
L-nummer L40010 12276
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne måleklods af klasse 1 med testcertifikat fra fabrikken giver dig følgende fordele: Fremragende dimensionsstabilitet: Mitutoyo stålmåleklodser er udelukkende fremstillet af kunstigt lagret materiale med høj pålidelighed: På grund af deres høje dimensionelle stabilitet kan måleklodserne bruges i lang tid De maksimalt tilladte længdeændringer til demåleklodserne over et år er defineret i DIN EN ISO 3650 og er let at overholde Disse mål for stålmåleklodsen giver en overflade af høj kvalitet og har en høj kontaktkraft

Egenskab:

Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: I en trækasse