• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 21X24mm

Art.-nr.: 610950 21X24
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
547 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 21 mm
Nøglestørrelse 2 24 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 245 mm
maks. kæbebredde b1 47 mm
maks. kæbebredde b2 53 mm
maks. kæbehøjde h 8 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 610950 21X24
EAN/GTIN 4045197159359
Producentnummer 610950 21X24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.