• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 4X5mm

Art.-nr.: 610900 4X5
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
498 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 4 mm
Nøglestørrelse 2 5 mm
Norm DIN 3110; ISO 3318
Nøglelængde L 103 mm
maks. kæbebredde b1 13 mm
maks. kæbebredde b2 14 mm
maks. kæbehøjde h 3 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 15 grader
Overflade fosfateret
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
samme nøglevidde i begge ender nej
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 610900 4X5
EAN/GTIN 4045197384058
Producentnummer 610900 4X5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.