{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Nøglestørrelse 1 | 1/4 tommer | |
| Nøglestørrelse 2 | 5/16 tommer | |
| Nøglelængde L | 140 mm | |
| maks. kæbebredde b1 | 16 mm | |
| maks. kæbebredde b2 | 18 mm | |
| maks. kæbehøjde h | 4 mm | |
| Kæbestilling 1 | 15 grader | |
| Kæbestilling 2 | 15 grader | |
| Nøglestørrelse, mål | tommer | |
| gnistfri | nej | |
| samme nøglevidde i begge ender | nej | |
| Produkttype | Skruenøgle |
| Artikelnummer | 610120 1 | |
| EAN/GTIN | 4018754019724 | |
| Producentnummer | 40431620 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |