Dobbelt skruenøgle med åben ende 21 x 23 mm

Art.-nr.: 6067070
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6067070
EAN/GTIN 4010886606704
Producentnummer 6067070
L-nummer L60160 1011
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 49 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 244 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 46,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 50 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 21x23
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 21
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 23
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen