WE 24-180 MVT-vinkelsliber

Art.-nr.: 606468000
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 606468000
EAN/GTIN 4007430268105
Producentnummer 606468000
L-nummer L01750 1657
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse for lang levetid
  • Elektronisk sikkerhedsafbryder: reducerer tilbageslag, når skiven blokerer - for høj brugerbeskyttelse
  • Hovedhåndtag kan drejes og ekstrahåndtag kan monteres i 3 positioner for optimal håndtagsposition, selv ved skæring
  • Justerbar beskyttelseshætte uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Startstrømbegrænser med blød start forhindrer, at sikringen sprænger ved start
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse og genstartsbeskyttelse
  • Metabo VibraTech (MVT): Integreret dæmpningssystem og ekstra håndtag til reduktion af vibrationer for at beskytte helbredet
  • Metabo sikkerhedsafbryder forhindrer utilsigtet tænding
  • Afskårne kulbørster til beskyttelse af motoren
  • LED-signal ved udløsning af genstartsbeskyttelse eller overophedning

    Leveringsomfang
  • Sikringshjelm, støtteflange, to-hulsmøtrik, ekstra håndtag Metabo VibraTech (MVT), to-hulsnøgle.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 1600 W
  • Drejningsmoment: 14 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 5800 /min
  • Vægt uden netkabel: 5.7 kg
  • Håndtagets omkreds: 144 mm
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 8450 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 2400 W
  • Slibningsflade: 6.1 m/s²
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Hjul Ø: 180 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter