Beskyttelseshandske uvex top kvalitet 8300 størrelse 10

Art.-nr.: 6029210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex topklasse 6000
Udførelse Gummieret manchet
Formateriale Bomuld
Lædertype Okselæder
Handskestørrelse 10
Beskyttelseskategori Kategori I
Handsketype Okselæderhandsker
Farve grau / blau
Produkttype Oksespaltlæderhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6029210
EAN/GTIN 4048612010297
Producentnummer 6029210
L-nummer L01690 234
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex’ førsteklasses sikkerhedshandskemodeller 8000, 8100 og 8300 beskytter dine hænder mod mekanisk belastning. Uanset om du arbejder med ru materialer eller let og medium metalbearbejdning - vores uvex top grade 8000 til 8300 læderhandsker med bomuld i håndfladen giver god slidstyrke, godt greb i tørre og let fugtige arbejdsområder og har også ekstra beskyttelse af fingerspidser, håndled og knoer på håndryggen.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex top grade 8300
  • Produkttype: Læderhandsker
  • Farve (filter): grå / blå
  • Udførelse: Med gummibelagt manchet
  • Belægning: uden belægning
  • Størrelse: 10
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Oksespaltlæder