SSD 18 LTX 200 BL batteridrevet slagnøgle SSD 18 LTX 200 BL

Art.-nr.: 602396890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Energiforsyning Akkudrevet
Batterispænding 18 V
Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 602396890
EAN/GTIN 4007430330307
Producentnummer 602396890
L-nummer L01750 75
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Alsidig, kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/4″ sekskantnøgle og 200 Nm
  • Unikkelig børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Automatisk Power Shift (APS) understøtter arbejde med selvborende skruer: automatisk momentreduktion efter boring for at forhindre overspænding
  • Tolv hastigheds-/momentindstillinger til en lang række anvendelsesområder
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt med batteripakke: 1.3 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.94 kg
  • Max. Drejningsmoment: 200 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 2900 /min
  • Max. antal slag: 4000 /min
  • Max. skruestørrelse: M16
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 94 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagskruer: 9 m/s²
  • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter