Dobbeltringnøgle UD-profil 24 x 26 mm

Art.-nr.: 6018370
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6018370
EAN/GTIN 4010886601839
Producentnummer 6018370
L-nummer L60160 1019
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 38 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 340 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 35,7 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 38 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,4 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 15,3 mm
  • Forskydningshøjde 1: 34,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 5°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 24x26
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 26
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen