Beskrivelse:
Stille, komfortabel, mobil: Lydsvag kompressor til universel brug med mange smarte detaljer
Særligt støjsvag drift takket være enhedens innovative design, ideelt til brug i støjfølsomme miljøer eller trange rum
Oliefri tocylindret enhed til nem transport og lav vedligeholdelse
VarioGrip: Praktisk træk og pladsbesparende arbejde takket være glidende trækhåndtag med komfortgreb
Alt er inkluderet: Holder til trykluftslange og to trykluftværktøjer, åbninger til småt tilbehør og praktisk kabeloprulning på kompressoren
Alt i udsigt: Brugervenligt display med store manometre til kedel- og arbejdstryk, trykindstilling og slangetilslutning
Condor-trykafbryder til pålidelig funktion og kontrol
Overbelastningssikring: beskytter motoren mod overophedning
Store hjul og gummibelagte fødder giver optimal stabilitet
Praktisk kondensafløb via kugleventil med vingegreb
Ingen test nødvendig før ibrugtagning
10 års kedelgaranti mod gennemrustning
Nem opsætning: Smart emballagekoncept til hurtig og nem montering af hjul og gummifødder ved udpakning
Leveringsomfang
Universal hurtigkobling, trækhåndtag med gummibelægning
Egenskab:
- Dimensioner: 561 x 330 x 591 mm
- Sugekapacitet: 220 l/min
- Bredde: 330 mm
- Effektiv leveringsvolumen (ved 80 % maks. tryk): 95 l/min
- Påfyldningskapacitet: 110 l/min
- Vægt: 25 kg
- Højde: 591 mm
- Kabellængde: 2,5 m
- Kedelstørrelse: 24 l
- Længde: 561 mm
- Maks. Omdrejningstal: 2800 /min
- Maks. Tryk: 8 bar
- Nominel indgangseffekt: 1,1 kW
- Lydtrykniveau: 60 dB (A)
- Lydtryksniveau (LpA): 60 dB (A)
- Lydeffektniveau (LwA): 80 dB (A)
- Lydeffektniveau (LwA): 80 dB (A)
Leveringsomfang:
Universal hurtigkoblingTrækhåndtag med gummibelægning