Beskrivelse:
Akku-excentersliber GEX 12V-150-3, Excentersliberen GEX 12V-150-3 Professional med flad konstruktion, tæt på emnet, giver optimal kontrol. Den velafbalancerede ergonomi og kompakte størrelse gør det nemt at betjene med en eller to hænder. Den børsteløse motor og det 3 mm svingkredsløb sikrer hurtig arbejdsfremgang og en høj overfladekvalitet. Padens integrerede Venturi-luftkanaler og en integreret ventilator sikrer fremragende støvudsugning. Den enkle HMI gør det muligt at betjene enheden intuitivt. En støvpose sikrer effektiv støvopsamling. GEX 12V-150-3 Professional er ideel til fjernelse af træ, maling og lak samt til mellem- og finslibning af overflader. Det er kompatibelt med Professional 12V-systemet. Den har en støvpose, hastighedsindstilling, en opladningsindikator og en beskyttelsesring. Karton. Slibeskive (150 mm) (2 608 001 115). 1 x slibeark C470, bedst til træ + maling, 120 (sælges separat som en pakke med 5: 2 608 901 106). Beskyttelsesring til 150 mm (2 608 000 895). Støvpose (2 608 000 715)