WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick batteridrevet vinkelsliber med fladt hoved

Art.-nr.: 601308840
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
Artikelnummer 601308840
EAN/GTIN 4061792263857
Producentnummer 601308840
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Batteridrevet vinkelsliber med ekstremt fladt gearhoved til arbejde i spidse vinkler på op til 43°.
Ny generation af batteridrevne vinkelslibere uden børster: den kraftigste i sin klasse, lige så kraftig som en strømforsyning på 1500 watt
Variabel hastighedsindstilling med justeringshjul til arbejde ved materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
Hurtigt bremsesystem for maksimal brugerbeskyttelse: Disken stopper inden for 1,5 sekunder efter slukning
Metabo Quick til skiveskift uden brug af værktøj med quick-release-møtrik
Beskyttelseskappe, der kan justeres uden værktøj; Kan fastgøres uden at vride
Batteripakken kan drejes i trin på 90° for at opnå den bedste ergonomi i enhver arbejdsposition
Aftageligt støvfilter til beskyttelse af motoren mod grove partikler
Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstart beskyttelse
Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

Leveringsomfang
1 Flexiamant Super Convex lamelskive (125 mm); P60), beskyttelsesdæksel, støtteflange, quick-release-møtrik, ekstra håndtag, støvbeskyttelsesfilter, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Bredde: 266 mm
  • Vægt med akkumulatorpakke: 2,6 kg
  • Vægt uden batteripakke: 2,15 kg
  • Håndtagets omkreds: 177 mm
  • Højde: 98 mm
  • Længde: 368 mm
  • Tomgangsomdrejningstal: 2000 - 8000 /min
  • Måleusikkerhed K: 3 dB (A)
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Måleusikkerhed K: 1,5 m/s²
  • Mindste opnåelige vinkel: 43°
  • Slibning af overfladen: 6,09 m/s²
  • Lydtrykniveau: 90 dB (A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB (A)
  • Disc Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 1,28 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Leveringsomfang:

1 Flexiamant Super Convex lamelskive (125 mm); P60)
Beskyttelsesskærm
Støtteflange
Hurtigspændemøtrik
Ekstrahåndgreb
Støvbeskyttelsesfilter
metaBOX 165 L
uden batteripakke, uden oplader