KS 55 FS Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 600955500
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Sav

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600955500
EAN/GTIN 4007430230447
Producentnummer 600955500
L-nummer L01750 1
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust håndholdt rundsav, kan bruges direkte på føringsskinner fra såvel som Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Letvægts føringsplade af trykstøbt aluminium
  • Håndtagsområde med skridsikker soft-grip overflade
  • Synlig skæreindikator til savning efter en revne
  • 0°-. position kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Adsugningsmulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Værktøjsfri finjustering af maskinen ved brug på føringsskinne

    Leveringsomfang
  • Karbidrundsavklinge (18 tænder), rippeanslag, sugetilslutningsstykke, sekskantnøgle, plastkuffert.

Egenskab:

  • Udgangseffekt: 670 W
  • Drejningsmoment: 5 Nm
  • Hastighed ved nominel belastning: 4400 /min
  • Vægt uden netkabel: 4 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Hastighed uden belastning: 5600 /min
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 47 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 39 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 55 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 50 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Nominel indgangseffekt: 1200 W
  • Savklinge Ø x boring: 160 x 20 mm
  • Savning af spånplader: 3.4 m/s²
  • Lydtrykniveau: 93 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 104 dB(A)
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 47 °

Downloads og dokumenter

Egnede produkter