Beskyttelseshandske uvex phynomic x-foam HV str. 8

Art.-nr.: 6005408
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Handskestørrelse 8
Beskyttelseskategori Kategori I
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6005408
EAN/GTIN 4048612037911
Producentnummer 6005408
L-nummer L01690 442
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med mange forskellige modeller er uvex phynomic-serien ideel til alle aktiviteter, hvor fingerfærdighed er påkrævet. Disse sikkerhedshandsker sidder som en ”anden hud” og er særligt lette og fleksible - uden at du får svedige hænder. Ved at integrere et sømløst, forudbestemt brudpunkt reducerer uvex phynomic x-foam HV rivningsmodstanden i fingerområdet betydeligt, hvilket reducerer risikoen for alvorlige håndskader ved håndtering af håndholdte skruetrækkere.

Egenskab:

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex phynomic x-foam HV
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): orange/grå
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Aqua-polymer-skum
  • Størrelse: 8
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Polyamid (PA)/elastan