PENTA 24N100J050 IC908 5-skærs platter med fuld radius til præcisionsriller i bløde emnematerialer

Art.-nr.: 6004811
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6004811
EAN/GTIN 7291075239218
Producentnummer 6004811
L-nummer L24080 256

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,07 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter