GFL 2JS - 4D IC328 Enkeltskær til afstikning af bløde emnematerialer, rørmaterialer, små diametre og tyndvæggede dele

Art.-nr.: 6002899
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002899
EAN/GTIN 7291075211450
Producentnummer 6002899
L-nummer L23930 522

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,02 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,02 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter