GFN 4W IC328 Enægget skæreplade med dobbelt spånafgang til afstikning og notning i stål og rustfrit stål.

Art.-nr.: 6002884
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002884
EAN/GTIN 7291075210699
Producentnummer 6002884
L-nummer L23930 518

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkende skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,1 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 4,1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,25 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter