GFL 3W - 8D IC354 Enkeltskærsplade med dobbelt spånafgang til afstikning af stål og rustfrit stål

Art.-nr.: 6002686
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002686
EAN/GTIN 7291075211672
Producentnummer 6002686
L-nummer L23930 453

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer W.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0 mm/rev.

Egnede produkter