GFL 4.8 - 8D IC354 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6002676
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002676
EAN/GTIN 7291075055702
Producentnummer 6002676
L-nummer L23930 427

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skæreindsatse, hjørneradius (RE) 0,28 mm, skærebredde (CW) 4,8 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,28 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 4,8 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,2 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter