GFR 2 - 8D IC328 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6002501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002501
EAN/GTIN 7291075055498
Producentnummer 6002501
L-nummer L23930 286

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 2,2 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,11 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter