Kombinationsnøgle UD-profil 25 mm

Art.-nr.: 6002450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6002450
EAN/GTIN 4010886600245
Producentnummer 6002450
L-nummer L60160 2252
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
Størrelse 5 og 5,5 mm med sekskantet ring, fra 6 mm med UD-profil
Kromvanadiumstål 31CrV3, forkromet
Smidigt smedet og professionelt bearbejdet
Ring: krum og vinklet 10°, med UD-profil til skånsom kraftoverførsel
Overbelastning indikeres ved deformation
Dybtflyvende eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med den krumme ring. eller forsænkede møtrikker eller skruer kan betjenes sikkert med krankringen
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
* Ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 50 mm
  • Samlet højde [mm]: 32 mm
  • Samlet længde [mm]: 328 mm
  • Vægt [lbs]: 0,950 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 36,2 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 54,2 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 17,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 10 mm
  • Forskydningshøjde 1: 31 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 10°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 25
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen