GFF 3R IC635 Skæreskiver til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6000024
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6000024
EAN/GTIN 7291075054538
Producentnummer 6000024
L-nummer L23930 566

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreplader til aksial rilleskæring/drejning, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 55 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 30 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,15 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter