Kopskumlanse, 1200 l/t -

Art.-nr.: 6.394-668.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6.394-668.0
EAN/GTIN 4039784401549
Producentnummer 6.394-668.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kort, praktisk skumlanse med 1 liters RM-beholder direkte på lansen. På grund af sit kompakte design er den f.eks. fremragende egnet til skumning af biler. Drejelig tilslutning M22x1,5, kontinuerlig RM dosering via drejeknap direkte på lansen, justerbar strålevinkel.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: M22 x 1.5
  • pumpemængde: Maks. 1200 l/h.
  • vægt inkl. emballage: 0,7 kg
  • Maks. Tryk: 180 bar
  • Temperatur: Maks. 60 grader

Egnede produkter