Højtryksslange fødevare, 20 m, DN 8, 250 bar,

Art.-nr.: 6.390-705.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6.390-705.0
EAN/GTIN 4002667580075
Producentnummer 6.390-705.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS slange vinde tilslutning

20 m højtryksslange (DN 8) med patenteret AVS pistol tilslutning (drejemonteret). Ikke-plettende ydre hud til brug i fødevaresektoren. Yderligere nøgledata: NW 8/155/250 bar.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: 1 x M22 x 1.5 / 1 x AVS slange vinde tilslutning
  • vægt inkl. emballage: 5,5 kg
  • Længde: 20 m
  • Maks. Tryk: 250 bar
  • Nominel diameter: DN 8
  • Temperatur: Maks. 155 grader