LongLife højtryksslange, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1.5

Art.-nr.: 6.390-178.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6.390-178.0
EAN/GTIN 4002667335972
Producentnummer 6.390-178.0
L-nummer L00940 2159
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med to-sidet skruetilslutning, M22 x 1.5 med anti-knæk beskyttelse. Til tilslutning af slangeruller med M22 x 1.5 skrueforbindelse.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: 2 x M22 x 1.5
  • vægt inkl. emballage: 0,9 kg
  • Længde: 1,5 m
  • Maks. Tryk: 400 bar
  • Nominel diameter: DN 8
  • Temperatur: Maks. 155 grader