Højtryksslange bøjet, 1.5 m, DN 8, 400 bar,

Art.-nr.: 6.110-068.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6.110-068.0
EAN/GTIN 4054278259635
Producentnummer 6.110-068.0
L-nummer L00950 200099
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5

for tilslutning på slangeruller: Højtryksslange, med M 22 x 1.5-tilslutning og bøjet EASY!Lock håndskrueforbindelse. 1.5 m lang og velegnet til arbejdstryk op til 400 bar.

Egenskab:

  • tilslutningsgevind: 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5
  • vægt inkl. emballage: 0,7 kg
  • Længde: 1,5 m
  • Maks. Tryk: 400 bar
  • Nominel diameter: DN 8
  • Temperatur: Maks. 155 grader