CBN kombi-slibetoppe til dæksel S0 / S0E Dia.×T×H (mm), 100×30×20, Type: B64

Art.-nr.: 597122 B64
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemetoder: Værktøjsslibning
  • Slibemiddelforkortelse: CBN
  • Form: 11A2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Værktøjsslibning
Slibemiddel kubisk bornitrid
Slibemiddelforkortelse CBN
Korn B64
Specifikation B64C50B HSS
Form 11A2
Skive-⌀ D 100 mm
Skivebredde, D 30 mm
Borings-⌀ H 20 mm
Slibebelægning, bredde W, endeside 8 mm
Slibebelægning, højde, X 2 mm
Produkttype Kopskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 597122 B64
EAN/GTIN 9003171749335
Producentnummer 174933
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Topslibeskiver med CBN- eller diamant-slibebelægning.
Højeffektive værktøjsslibeskiver med superabrasiv slibebelægning (CBN eller diamant) i kunstharpiksbinding til optimale standtider ved ensartet høj slibeydelse. Sandwich-holdersystem i aluminium-kompositmateriale sikrer høj svingningsdæmpning og dermed rolig slibning med konstant sliberesultatet ved høj overfladekvalitet.

Anvendelse:

Til økonomisk for- og finslibning af HSS-, hårdmetalgravstik uden slibeskiveskift til dæksel S0 / S0E. Mulighed for parvis anvendelse med nr. 597111 / 597112 eller 597121 / 597122 .
CBN-belægning til højeffektiv slibning af emner med lange spåner og Fe-indhold som f.eks. hærdet, højt legeret kromstål og HSS-emner (inklusive pulvermetalliske kvaliteter) og nikkel-baserede legeringer. Specifikation: B17C50B, B64C50B HSS.