{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemetoder | Slibeblok | |
| Slibemiddelforkortelse | SiC | |
| Korn | 80 | |
| Finhedsgrad | fin | |
| Specifikation | Siliciumkarbid grøn. Hårdhedsgrad J | |
| Reduceringsring, indvendig ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
| Form | 1 | |
| Skive-⌀ D | 125 mm | |
| Skivebredde, D | 20 mm | |
| Borings-⌀ H | 32 mm | |
| Maks. omfangshastighed | 40 m/s | |
| Produkttype | Slibeskive (keramisk) |
| Artikelnummer | 596100 SC80 | |
| EAN/GTIN | 9003170025294 | |
| Producentnummer | 2529 | |
| Producent/ansvarlig person | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |