Centrerbor til hulsav, Type: 6KT

Art.-nr.: 589433 6KT
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
6,4 mm
Længde 108 mm
Skaft Cylinderskaft
Produkttype Centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 589433 6KT
EAN/GTIN 885911955782
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Nyt spidsdesign svarende til et trinbor – minimerer brud på boret. (op til 50 % mindre sammenlignet med forgængermodellen)
  • Hurtig og perfekt indsættelse i materialet.
  • Forboring er ikke nødvendig – kontinuerlig boring uden løb.
  • Centerbor med specialnot, som gør det muligt at skifte i kombination med LENOX SNAP-BACK™-holderen uden værktøj.
  • Den er også kompatibel med konventionelle standardholdere med 1/4-tommes skaft.
  • Centrerbor til forskellige anvendelser/materialer - til hurtigt arbejde uden løb og uden at kørne.

Leveringsomfang:

1 multifunktions centrerbor til hulsavsholdere, 6,4x108 mm, velegnet til træ og metal med medium styrke.