Ringindføringsværktøj SW 13/16″ Wkz.Aufn.9 x 12

Art.-nr.: 58621042
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
Produkttype Ring-indstiksnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 58621042
EAN/GTIN 4018754035144
Producentnummer 58621042
L-nummer L60010 2463
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Dobbelt sekskant med AS-Drive-profil
  • til momentnøgler med firkantet drev
  • Forkromning over nikkel, holdbar og modstandsdygtig over for spåner
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Meget modstandsdygtig, usædvanlig holdbar

Egenskab:

  • Højde mm (h): 15 mm
  • S: 17,5 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Vægt: 68 g
  • Bredde på tværs af fladerne [tommer]: 13/16 ″
  • Bredde mm (b): 33 mm

Egnede produkter