{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Værktøj, kan udskiftes | Einsteckwerkzeug | |
| Serie | 732G/10 | |
| Bredde b | 11,5 mm | |
| Højde h | 6 mm | |
| Nøglestørrelse | 7 mm | |
| Centermål S | 45 mm | |
| Indstiksskaft | 9×12 mm | |
| Materiale | HPQ®-Hochleistungsstahl | |
| Værktøj med skraldefunktion | nej | |
| Produkttype | Ring-indstiksnøgle |
| Artikelnummer | 58620007 | |
| EAN/GTIN | 4018754141296 | |
| Producentnummer | 58620007 | |
| L-nummer | L60010 3902 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |