Kalibreringsenhed til momentskruetrækker ″Stand alone″, der måler B.1-10Nm for transducer 7728-1S

Art.-nr.: 58521090
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Kalibrerings- og justeringsanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 58521090
EAN/GTIN 4018754155569
Producentnummer 58521090
L-nummer L60010 3464
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Kan skrues på den mekaniske kalibreringsenhed nr. 7792
  • Den momentskruetrækker, der skal kalibreres, sættes ind i transducerens holder og fastgøres ved hjælp af midterklemmen.
  • Kraften kan påføres på en kontrolleret måde via håndhjulet
  • Leveres uden transducer og momentskruetrækker

Egenskab:

  • til transducere: 7728-1S
  • Højde mm (h): 442–593 mm
  • Længde mm (L): 588 mm
  • Område N-m: 1-10 N-m
  • t: 351 mm
  • Vægt kg: 8.950 kg
  • Bredde mm (b): 250 mm