Rundsavsklinge, flad trapez-tand INOX, Klinge-⌀ D: 305mm

Art.-nr.: 584004 305
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klinge-⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Klinge-⌀ D 305 mm
Borings-⌀ 25,4 mm
egnet til materiale INOX
Antal tænder 72
Skærebredde B 2,2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 584004 305
EAN/GTIN 4045197883728
Producentnummer 584004 305
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetal, i præcisionsudførelse med højfast stamklinge, støjdæmpet. Hårdmetalsnit med store tænder til hyppig efterslibning.

Anvendelse:

Universalsavklinge til bearbejdning af INOX med kap-/geringssave. Problemfri kapning af rør, metalplader, profiler og massivt materiale. Egner sig også til stål og ikke-jernholdige materialer. Egner sig ikke til støbegods. Hurtige snit med få grater uden køling.