SwissGrip VDE slanke skruetrækkere

Art.-nr.: 58100.00-45/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 58100.00-45/2
EAN/GTIN 7610733273096
Producentnummer PB 58100.00-45/2
L-nummer L60060 2803

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip VDE-skruetrækker, fuldt isoleret op til 1000 V AC / 1500 V DC i henhold til IEC/EN 60900
  • til skruer med slids
  • VDE-testet, sikkert arbejde op til 1000 volt AC eller 1500 volt DC
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, exceptionel elasticitet med høj hårdhed
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 2 mm
  • Bladets tykkelse: 0.4 mm
  • Klingelængde: 45 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 130 mm
  • Til metalskruer M: 1.6 mm