{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Besætningsmateriale | Ståltråd | |
| Børste-⌀ D1 | 75 mm | |
| Børstetykkelse | 0,5 mm | |
| Besætningsbredde L1 | 12 mm | |
| Besætningslængde H1 | 15 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Snoninger | venstresnoet | |
| Antal snoninger | 18 | |
| maks. omdrejningstal | 25.000 min-1 | |
| Produkttype | Renseskive |
| Artikelnummer | 574410 75X10 | |
| EAN/GTIN | 4067263934899 | |
| Producentnummer | 574410 75X10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |