{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
| Korn | 36 | |
| Børste-⌀ D1 | 150 mm | |
| Børstebredde | 12 mm | |
| Producentbetegnelse | BB-ZB | |
| Farve | brun | |
| maks. omdrejningstal | 6.000 min-1 | |
| Produkttype | Renseskive |
| Artikelnummer | 573565 36 | |
| EAN/GTIN | 480112760380 | |
| Producentnummer | 27603N | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |