Kopbørste Ståltråd 0,35 mm, Børste-⌀ D1: 60mm

Art.-nr.: 573005 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 65 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,35 mm
Besætningslængde H1 20 mm
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573005 60
EAN/GTIN 4067263906780
Producentnummer 573005 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bølget tråd presset fast i stålenheden. Til anvendelse på vinkelslibere og stationære maskiner.
Med indvendigt gevind M14.

Anvendelse:

Særligt egnet til bearbejdning af overflader, afgratning, rustfjernelse, polering, fjernelse af maling, grunder, lak, glødeskaller etc.