Konusbørste, forkrøppet INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×gevind M: 115XM14mm

Art.-nr.: 571353 115XM14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Gevind M: M14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 115 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 12 mm
Besætningslængde H1 24 mm
Snoninger venstresnoet
Antal snoninger 20
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Konusbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 571353 115XM14
EAN/GTIN 4067263906766
Producentnummer 571353 115XM14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forkrøppet konusbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Venstresnoet, for tidlige opdrejning undgås på sikker vis.
Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige steder og til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.
Med indvendigt gevind M14, til direkte opspænding på vinkelslibere.