Enkeltrækket rundbørste mikroabrasiv 0,6 mm, SiC 120, Børste-⌀ D1×børstebredde: 100X12mm

Art.-nr.: 570320 100X12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×børstebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC), overstrøet
Besætningsmateriale mikroabrasiv, slibenylon
Slibemiddelforkortelse SiC
Børste-⌀ D1 100 mm
Børstebredde 12 mm
Borings-⌀ d1 12 mm
Borings-⌀ til udboring op til 20 mm
Børstetykkelse 0,6 mm
Besætningslængde H1 21 mm
maks. omdrejningstal 8.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 570320 100X12
EAN/GTIN 4017359163825
Producentnummer 320841
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Børster i én række med bølgeformet ståltråd.

Anvendelse:

Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc. Børster i én række kan ved at sætte dem ved siden af hinanden monteres som valser med varierende bredde. Til individuel anvendelse på slibemaskiner.