Digital højdemåler og markeringsenhed, tommer/metrisk, 300 mm/0-12", med håndhjul

Art.-nr.: 570-412
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
Måleværktøj digital
Produkttype Højdemåler og -ridser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 570-412
EAN/GTIN 4946368859262
Producentnummer 570-412
L-nummer L40010 16582
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Digimatic højdemåle- og skriveredskaber giver dig følgende fordele: ABSOLUT skala, ingen nulstilling af referencepunkt efter genaktivering og ubegrænset gennemløbshastighed udstyret med et stort og glat håndhjul Incl.
  • Stort display og betjeningsknapper til nem betjening

Egenskab:

  • Grænseværdi for måleafvigelse E maksimalt tilladelig fejl: ±0.0015″/±0.03 mm
  • Nøjagtighed: Se specifikationerne. (Uden kvantiseringsfejl)
  • Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug
  • Taltrinværdi: 0.0005″/0.01 mm
  • Digital/analog: Digital
  • Visning: LCD, cifferhøjde 12 mm
  • tommer/metrisk: Tommer/metrisk
  • Måleområde: 0 - 12″
  • Metrisk/tommer omskifterbar: Ja
  • Energiforsyning: 1 x batteri SR-44
  • Målestok: ABSOLUT kapacitiv lineær skala

Egnede produkter