LNET 124520-TN IC928 Tangentielt fastspændte vendeskær med 4 skærekanter til skivefræsere

Art.-nr.: 5695851
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5695851
EAN/GTIN 7291075484151
Producentnummer 5695851

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærskærskærlængde (INSL) 12.7 mm, skæreskærstykkelse (s) 9.52 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 2 mm
  • Indsat vinkelskæreindsats (EPSR): 90 grader
  • Længde af skæreindsats (INSL): 12,7 mm
  • Indsætningstykkelse (s): 9,52 mm
  • Maks. fremføring fz max 0.15 mm/tand
  • Min. fremføring fz min. 0.06 mm/tand
  • Antal skærekanter 4