Lamelslibevalser fiber, bølgeformet, ⌀ 100× 100 mm, Kornstørrelsessammenligning: 100

Art.-nr.: 568480 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 100
Slibemiddelunderlag Rengøringsskind
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Rulle-⌀ 100 mm
Valsebredde 100 mm
Anbefalet omdrejningstal 2.800 min-1
Produkttype Fiberlamelslibevalse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568480 100
EAN/GTIN 4045197526762
Producentnummer 568480 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Standardmål ⌀ 100×100 mm eller smal udførelse ⌀ 100×50 mm til bearbejdning af små flader. Holdeboring ⌀ 19 mm med multikilenot.
Sammenlagt slibefiber i sinusform uden skåret kant.
Forsynet med normal korund (A).

Anvendelse:

Til ansatsfri mattering og polering.

Bemærk:

Anvend afstandsringsæt nr. 568439 af hensyn til breddeudligning ved smalle valser ⌀ 100×50 mm.