Digital ABS bordematik i sæt, 6-12 mm, komplet sæt

Art.-nr.: 568-955
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
Produkttype 2-punkts indvendigt finmåleapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 568-955
EAN/GTIN 4946368636795
Producentnummer 568-955
L-nummer L40010 7913
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En 3-punkts indvendigt måleapparat med fjedermekanisme. Hvert sæt indeholder et måleinstrument inkl. målehoved i den angivne størrelse. Den mekaniske højdemåler giver dig følgende fordele: Enkle og hurtige målinger. Titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke. Nem aflæsning af måleværdierne på det store LCD-display med en cifferhøjde på 11 mm. 330-graders roterende displayenhed gør det nemt at aflæse i alle arbejdsvinkler. GO/NG-tolerancevurderingsfunktion. En funktionslås beskytter mod ændringer i indstillingen af uautoriserede personer

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 6 - 12
Skridt: 0,001 mm
Display: LCD, tegnhøjde: 11 mm
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, 1x batteri, certifikat til arbejdsprøvning
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 5000 timer

Egnede produkter