MT LNHT 3005 4ABUT IC908 Gevindfræseplade til fremstilling af amerikanske savtandsgevind

Art.-nr.: 5669496
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5669496
EAN/GTIN 7291075377026
Producentnummer 5669496
L-nummer L24290 161

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærets længde (INSL) 30 mm, skærets tykkelse (S1) 5,6 mm, skærets bredde (W1) 16,7 mm, gevindstigning (TP) 6,35 mm, gevind pr. tomme (TPI) 4 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 16,7 mm
  • Gevindform type (THFT) ABUT
  • Gevinddeling (TP) 6,35 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 4 tråde / ″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle