MM ETR080A4R10CF-6T05 IC903 Udskiftelige, toriske fræsehoveder i massivt hårdmetal med 6 skærekanter

Art.-nr.: 5668840
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5668840
EAN/GTIN 7291075166071
Producentnummer 5668840
L-nummer L24060 354

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,7 mm, grænsefladefunktioner T05, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. spånlængde (APMX) 4 mm, antal spåner (NOF) 6, samlet længde (OAL) 17,1 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7,7 mm
  • Interfaces funktioner T05
  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 6
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Funktionel længde (LF) 10 mm
  • Samlet længde (OAL) 17,1 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 9 grader

Fra samme serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Se alle